| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040941100 Herst.-Nr.: 4317784559133 EAN/GTIN: 4317784559133 |
| |
|
| | |
| Messzeug-Satz, 8-teilig Ausführung: Lieferung im Holzkasten. Lieferumfang: 1 Taschenmessschieber Analog, 150 mm 1 Bügelmessschraube, 0–25 mm 1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00 1 Reißnadel 180 mm 1 Set Radienschablonen 1–7 mm, konkav und konvex 1 Set Gewindeschablonen 0,4–7,0/4–62, ISO- und Whitworthgewinde Weitere Informationen: | | Tiefenmaß: | eckig | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, messzeugsatz format, Holzetui, Etui, Set, FORMAT, Messzeug-Satz, Kasten, 8-teilig, Messzeuge, Meßzeug-Satz, 4094, Satz, Meßzeugsatz, Holzkasten, Teile, 3040941100, 40941100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,28* | € 143,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,36* | € 147,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,22* | € 147,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,33* | € 148,94* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,22* | € 156,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|