Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Bügelmessschraube IP65 digital 100-125mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3041114125
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157004
EAN/GTIN:
     4059192058470
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 100-125mm mahr
bügel-messschraube digital
Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenausgang RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Informationen:
Steigung:
0,5 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
100–125 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer, Bügelmeßschraube, Digital-Bügelmessschraube, 3041114125, 41114125
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 517,15*
€ 559,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 503,66*
€ 559,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 532,39*
€ 575,72*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 549,63*
€ 594,03*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 551,90*
€ 609,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,43*
€ 725,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,67*
€ 677,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,90*
€ 656,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.