Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm FORMAT
Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm FORMAT
Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm FORMAT
Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm FORMAT
Bügelmessschrauben mit gewölbten Messflächen 0-25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041210025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784286138
EAN/GTIN:
     4317784286138
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Bügelmessschraube für Rohrwandungen
Rohrwandung-Bügelmessschraube
Bügelmessschraube für Rohrwandungen Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit balligem Amboss Ø 4,7 x 27 mm. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Steigung:
0,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–25 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Teller-Bügelmessschraube, Teller-Messschraube, Teller-Mikrometer, Tellermikrometer, Zahnweiten-Bügelmessschraube, Zahnweiten-Messschraube, Zahnweiten-Mikrometer, Zahnweitenmikrometer, bügelmessschraube 0-25mm mechanisch, bügel - messschraube, bügel-messschraube analog, Prüfwerkzeug, Bügelmeßschieber, Meßschraube, Rohrw., FORMAT, Prismenambossbügelmessschrauben, Messschraube, Längenmessgerät, Messschrauben, Bügelmessschieber, Bügelmeßschraube, Rohrwandlungsbügelmessschrauben, Gewindebügelmessschraube, Mikrometerschraube, Außennutenbügelmessschraube, Bügelmessschrauben, Zahnweitenbügelmessschraube, Rohrwandungen, Werkzeug, 4121, Feinzeigermikrometer, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Prismenambossbügelmessschraube, Mikrometerschrauben, Feinzeigerbügelmessschrauben, Zahnweitenbügelmessschrauben, Gewindebügelmessschrauben, analog, Außennutenbügelmessschrauben, Messschieber, Feinzeigerbügelmessschraube, Rohrwandlungsbügelmessschraube, Mikrometer, Meßschieber, 3041210025, 41210025
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 39,91*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 30,76*
€ 41,13*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 41,16*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 31,86*
€ 43,22*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 45,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.