Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT
Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT
Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT
Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT
Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041250020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784286077
EAN/GTIN:
     4317784286077
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
5–20 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Prismenwinkel:
60 °
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Bügel-Messschraube, Bügelmessschraube, Mehrpunktbügelmessschraube, Outilmeter, Prismenambossbügelmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube format, 3 punkt innenmessschraube, bügel-messschraube analog, Prüfwerkzeug, Bügelmeßschieber, Meßschraube, FORMAT, Messschrauben, Bügelmeßschraube, Prismenamboß, Prism., Messschraube, 4125, Prisma, Bügelmessschrauben, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mikrometerschrauben, Feinzeigerbügelmessschrauben, Zahnweitenbügelmessschrauben, analog, 3-schneidige, Feinzeigerbügelmessschraube, Mikrometer, Tellermikrometer, Prismenambossbügelmessschrauben, Längenmessgerät, Bügelmessschieber, Rohrwandlungsbügelmessschrauben, Grad, Gewindebügelmessschraube, Prismenamboss, Mikrometerschraube, Werkzeuge, Außennutenbügelmessschraube, Zahnweitenbügelmessschraube, Feinzeigermikrometer, Mess-, und, Prismenbügelmessschraube, Gewindebügelmessschrauben, Außennutenbügelmessschrauben, Prismen, Prismen-Bügelmessschraube, Messschieber, Rohrwandlungsbügelmessschraube, Meßschieber, 3041250020, 41250020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,98*
€ 138,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 142,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 143,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,24*
€ 143,78*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 151,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.