Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschraube 0-100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschraube 0-100mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-100mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-100mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-100mm FORMAT
Tiefenmessschraube 0-100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041380100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631594
EAN/GTIN:
     4317784631594
Suchbegriffe:
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
tiefenmessschraube
Tiefenmessschrauben-Satz Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Brücke aus gehärtetem Stahl, Messflächen geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, austauschbare Messnadeln jeweils steigend um 25 mm. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–100 mm
Brückenlänge:
100 mm
Messnadeln:
4 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messschraube, Innen-Messgerät, Innen-Messschraube, 3041380100, 41380100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 123,75*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 102,95*
€ 123,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,74*
€ 124,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 124,52*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 131,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.