Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessgerät SU Stahl 18-35mm Stahl SCHWENK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessgerät SU Stahl 18-35mm Stahl SCHWENK
Innenmessgerät SU Stahl 18-35mm Stahl SCHWENK
Innenmessgerät SU Stahl 18-35mm Stahl SCHWENK
Innenmessgerät SU Stahl 18-35mm Stahl SCHWENK
Artikel-Nr.:
     214-3041452035
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     104 00000
EAN/GTIN:
     4330816870327
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenmessgerät SU Ausführung: Automatische Zentrierung, Umlenkungselement für spielfreie Übertragung des Tastbolzenwegs auf die Messwertanzeige. Wiederholgenauigkeit ≤ 0,5 µm. Federnder Zentrierteller ermöglicht ein lageunabhängiges Messen. Tastbolzen aus Hartmetall. Lieferung mit Halter, festen Messbolzen, Messscheiben und Werks-Kalibrierschein, im Holzkasten. Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern im Messraum, für die Fertigung an der Maschine oder Wareneingangs- oder Endkontrolle. Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Weitere Informationen:
Messbereich:
18–35 mm
Messspanne:
1,3 mm
Messtiefe:
116 mm
Messbolzen:
9 Stück
Messscheiben:
2 Stück
Bolzen:
Stahl
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Innenmesser, Innenmessgerät, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenfeinmessgerät, Messgerät, Vergleichsmessgerät, 3041452035, 41452035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,69*
€ 296,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 266,00*
€ 296,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 258,20*
€ 296,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 270,76*
€ 302,68*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 280,68*
€ 319,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.