Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041580150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605991
EAN/GTIN:
     4317784605991
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch optimierte Daumennocke. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung in Textil-Tasche. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Messschieber, Taschenschieberlehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Präzisions-Schieblehre, Schieblehre, 3041580150, 41580150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 26,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,39*
€ 26,99*
1 Tag
273
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 27,10*
Lager 214
273
€ 4,30*
ab € 19,96*
€ 28,45*
1 Tag
268
€ 8,50*
ab € 22,04*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.