Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041580200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606004
EAN/GTIN:
     4317784606004
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch optimierte Daumennocke. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung in Textil-Tasche. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Messschieber, Taschenschieberlehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Präzisions-Schieblehre, Schieblehre, 3041580200, 41580200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 4,79*
ab € 24,80*
€ 33,42*
2 Tage
54
€ 6,90*
ab € 24,86*
€ 33,44*
1 Tag
63
€ 7,90*
ab € 24,92*
€ 33,62*
Lager 214
62
€ 4,30*
ab € 25,83*
€ 35,33*
1 Tag
53
€ 8,50*
ab € 28,44*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.