| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3041683030 Herst.-Nr.: 4191126 EAN/GTIN: 4059192010959 |
| |
|
| | |
| Digital-Innenmessschraube Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,001 mm | Messbereich: | 25–30 mm | Messtiefe: | 68 mm | Fehlergrenze: | 4 µm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube digital, 3 punkt innenmessschraube, dig., Meßschraube, Punkt, Bohrungs-Messgerät, Innenmessgerät, 3-Punkt-Innenmessgerät, Bohrungsmessgerät, RS232, Mahr, Innenmeßgerät, digital, Innenmeßschraube, USB, IP52, 4168, Messschraube, Bohrungs-Meßgerät, 3-Punkt-Innenmeßschraube, Innen-Messgerät, Bohrungsmeßgerät, Datenausgang, Innen-Meßgerät, 3-Punkt-Innenmeßgerät, Digital-Innenmessschraube, 3041683030, 41683030 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,52* | € 1.080,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,32* | € 1.080,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,97* | € 1.080,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,34* | € 1.085,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,57* | € 1.166,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|