| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3041683120 Herst.-Nr.: 4191162 EAN/GTIN: 4059192011024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digital-Innenmessschrauben-Satz Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Satzinhalt: 4 Messschrauben 20,0–25,0 mm, 25,0–30,0 mm, 30,0–40,0 mm und 40,0–50,0 mm 2 Einstellringe 25 mm und 40 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | 20–50 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Innenmessschraubensatz, innenmessschraubensatz 20-50 mm, innenmessschraubensatz mahr, 3 punkt innenmessschraube, 3-Punkt-Innenmessschrauben, Innenmessgeräte, dig., Meßschraube, 3-Punkt-Innenmeßschrauben, 3-Punkt-Innenmeßgeräte, Bohrungsmessgeräte, Messschrauben, Punkt, 3-Punkt-Innenmessgeräte, Innen-Messgeräte, Bohrungs-Messgerät, Bohrungs-Meßgeräte, Innenmessgerät, Satz, 3-Punkt-Innenmessgerät, Bohrungsmessgerät, RS232, Mahr, Innenmeßgerät, digital, Innenmeßschraube, USB, Meßschrauben, IP52, 4168, Messschraube, Bohrungs-Meßgerät, Innenmeßgeräte, Bohrungs-Messgeräte, 3-Punkt-Innenmeßschraube, Innen-Messgerät, Innenmeßschrauben, Bohrungsmeßgerät, Bohrungsmeßgeräte, Datenausgang, Innen-Meßgerät, Innenmessschrauben, Innen-Meßgeräte, 3-Punkt-Innenmeßgerät, Digital-Innenmessschraube, 3041683120, 41683120 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.030,44* | € 2.118,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.992,04* | € 2.118,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.051,35* | € 2.139,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.119,50* | € 2.205,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.129,46* | € 2.216,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.992,04* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|