| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3041684025 Herst.-Nr.: 4487704 EAN/GTIN: 4059192021504 |
| |
|
| | |
| Innenmesspistole Ausführung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe, Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund, ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium. Lieferug: Grundgerät, Messkopf, ohne Anzeigegerät, im Etui. Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 16–20 mm | Messtiefe: | 64 mm | Fehlergrenze: | 3 µm | Messtiefe mit Verlängerung: | 139 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, innenschnellmessgerät, Innenmess-Pistole, Meßschraube, 3-Punkt-Innenmessschraube, Punkt, Bohrungs-Messgerät, Innenmessgerät, Innenmessschraube, 3-Punkt-Innenmessgerät, Bohrungsmessgerät, Mahr, Innenmeßgerät, Innenmeß-Pistole, Innenmeßschraube, 4168, Messschraube, Meßpistole, Bohrungs-Meßgerät, 3-Punkt-Innenmeßschraube, Messpistole, Innen-Messgerät, Bohrungsmeßgerät, Innenmeßpistole, Innen-Meßgerät, 3-Punkt-Innenmeßgerät, 3041684025, 41684025 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,88* | € 789,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,61* | € 789,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 741,96* | € 789,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 749,31* | € 793,03* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,88* | € 855,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|