| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3041760090 Herst.-Nr.: 4190017 EAN/GTIN: 4059192010430 |
| |
|
| | |
| Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefühlsratsche, ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflächen. Lieferung mit Sechskantstiftschlüssel und Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Messung von Durchgangs-, Grundlochbohrungen und Zentrierrändern. Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,005 mm | Messbereich: | 175–200 mm | Fehlergrenze: | 7 µm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3 punkt innenmessschraube, Innenmeßschraube, 4176, Meßschraube, Messschraube, Bohrungs-Meßgerät, Punkt, 3-Punkt-Innenmeßschraube, Innen-Messgerät, 175, Bohrungs-Messgerät, Innenmessgerät, 200, Bohrungsmeßgerät, 3-Punkt-Innenmessgerät, Bohrungsmessgerät, Mahr, Innen-Meßgerät, Innenmeßgerät, 3-Punkt-Innenmeßgerät, 3041760090, 41760090 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,89* | € 1.035,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,05* | € 1.035,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 957,15* | € 1.036,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 976,54* | € 1.036,48* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,62* | € 1.119,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|