Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber digital links 150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Messschieber digital links 150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041830150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717496
EAN/GTIN:
     4317784717496
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber für Linkshänder Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie SR44, im Etui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Messschieber, Taschenschieberlehre, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3041830150, 41830150
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 67,39*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 67,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 69,59*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 56,03*
€ 69,63*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 55,13*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.