Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Messschieber Nuten digital 22-150/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3041840150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737685
EAN/GTIN:
     4317784737685
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innennutennmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
20–170 mm
Schnabellänge:
25 mm
Messflächen:
1 x 3,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,86*
€ 103,74*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 103,75*
€ 4,90*
ab € 83,47*
€ 104,03*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 86,32*
€ 104,26*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 85,64*
€ 105,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.