| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3041905100 Herst.-Nr.: 4317784631853 EAN/GTIN: 4317784631853 |
| |
|
| | |
| Digital-Innenmessschrauben-Satz Ausführung: Mit 3-Linienberührung, HM-Messflächen, selbstzentrierender Messkopf, Skalenhülle und Hülse matt verchromt. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Aluminiumkoffer. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Satzinhalt: 4 Messschrauben 50–60, 60–70, 70–85 und 85–100 mm 1 Einstellring 62,87 mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 50–100 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Innenmessschraubensatz, innenmessschraube digital, 3 punkt innenmessschraube, Messschraube, Digital-Messschraube, Innen-Messgerät, Digital-Innen-Messschraube, 3041905100, 41905100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.655,86* | € 1.734,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.647,69* | € 1.734,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.623,56* | € 1.735,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,48* | € 1.789,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.764,10* | € 1.885,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|