Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessgerät 30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessgerät 30mm FORMAT
Tiefenmessgerät 30mm FORMAT
Tiefenmessgerät 30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041970003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631877
EAN/GTIN:
     4317784631877
Suchbegriffe:
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
tiefenmessgerät
Tiefenmessgerät Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Einstellbare Toleranzmarken. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
30 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Auflagefläche:
80 x 16 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, 3041970003, 41970003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,45*
€ 98,16*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,95*
€ 98,20*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 80,57*
€ 98,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 98,88*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 82,37*
€ 102,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.