Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessgerät digital 12,5mm inkl. prismatischer Messbrücke FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessgerät digital 12,5mm inkl. prismatischer Messbrücke FORMAT
Tiefenmessgerät digital 12,5mm inkl. prismatischer Messbrücke FORMAT
Tiefenmessgerät digital 12,5mm inkl. prismatischer Messbrücke FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041970009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631907
EAN/GTIN:
     4317784631907
Suchbegriffe:
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
tiefenmessgerät
Digital-Tiefenmessgerät Ausführung: Mit großer LCD-Anzeige, Einspannschaft-Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie SR44, inkl. prismatischer Messbrücke, im Etui.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
56,3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
12,5 mm
Auflagefläche:
67 x 16 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, 3041970009, 41970009
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 138,75*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 115,14*
€ 138,79*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,31*
€ 141,27*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 142,09*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 149,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.