Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT
Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT
Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT
Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT
Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT
Messschieber Werkstatt mit Spitze Feineinstellung 800x150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041990800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584180
EAN/GTIN:
     4317784584180
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstattmessschieber mit Messspitzen, mit Feineinstellung Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit Feineinstellung und Feststellschraube. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
800 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Präzisions-Schieblehre, Präzisions-Werkstatt-Schieblehre, Schieblehre, 3041990800, 41990800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 404,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,37*
€ 404,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 405,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 361,39*
€ 410,21*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 370,26*
€ 430,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,48*
€ 499,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.