Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 1000mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 1000mm FORTIS
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 1000mm FORTIS
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 1000mm FORTIS
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 1000mm FORTIS
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 1000mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042061000
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731263
EAN/GTIN:
     4317784731263
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber, Leichtmetall, ohne Messspitzen Ausführung: Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, Schieber und Schiene aus Aluminium. Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Schieblehre, Messschieber, Digital, Aluminium-Messschieber, Aluminium-Schieblehre, Aluminium-Werkstatt-Messschieber, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3042061000, 42061000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 488,01*
€ 536,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 476,05*
€ 537,41*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 501,39*
€ 550,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 511,23*
€ 560,70*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 524,09*
€ 583,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,25*
€ 694,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,22*
€ 682,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,58*
€ 659,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,82*
€ 647,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 537,98*
€ 640,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.