Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Stift 80mm 1/50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042090080
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717397
EAN/GTIN:
     4317784717397
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Messbereich:
80 mm
Ablesung unten:
0,02 mm
Brückenlänge:
50 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Messstift-Ø:
1 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Schieblehre, 3042090080, 42090080
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 27,23*
5 Tage
15
€ 4,79*
ab € 20,29*
€ 27,24*
8 Tage
18
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 27,76*
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 28,26*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 21,11*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.