Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmessuhr GM 80T D80mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmessuhr GM 80T D80mm KÄFER
Großmessuhr GM 80T D80mm KÄFER
Großmessuhr GM 80T D80mm KÄFER
Großmessuhr GM 80T D80mm KÄFER
Großmessuhr GM 80T D80mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042220810
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     GM 80 T
EAN/GTIN:
     4031452100372
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
käfer großmessuhr
Präzisions-Großmessuhr Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
80 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitales, Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Großmeßuhr, Tiefenmessuhren, Großmessuhr, Tiefenmessgerät, Uhren, 80T, QR4029424, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, 4222, Messuhren, Dickenmessgeräte, Gross-Messuhr, Käfer, Präzisions-Messuhr, GM80T, Groß-Messuhr, Präzisions-Großmessuhr, 4031452100372, 3042220810, 42220810
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,06*
€ 93,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,20*
€ 93,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,06*
€ 94,92*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,51*
€ 96,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 96,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.