| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042270800 Herst.-Nr.: 4317784731140 EAN/GTIN: 4317784731140 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Zum Messen von Nuten, Bohrungen, Einstichen, und Aussparungen. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Lieferumfang: Tiefenmessschieber inkl. Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Messbrücken 150 und 350 mm, Schrauben zur Befestigung, Sechskantschlüssel und Batterie LR44, 1,5 V. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,78 kg | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 800 mm | Brückenlänge: | 150; 350 mm | Querschnitt der Messschiene: | 16 x 4 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 3042270800, 42270800 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,73* | € 595,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 549,52* | € 595,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,01* | € 606,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 565,51* | € 607,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 593,62* | € 653,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|