Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital WL 100/0,01mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3042290101
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126532
EAN/GTIN:
     4059192057312
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz und Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über integriertem Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
100 mm
Brückenlänge:
85 mm
Querschnitt der Messschiene:
16 x 4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digital messschieber, digital-messschieber 100 mm, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Digital-Tiefenmessschieber, 3042290101, 42290101
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 557,06*
€ 606,89*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 606,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 571,93*
€ 624,61*
Lager 214
24 Tage
2
Frei Haus
ab € 572,92*
€ 635,85*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 586,94*
€ 640,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,67*
€ 744,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,75*
€ 697,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,92*
€ 681,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.