Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042310300
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731218
EAN/GTIN:
     4317784731218
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Mit Standard- sowie Kugeltaster 5 mm. Lieferung mit Batterie LR44, 1,5 V, im Kunststoffetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150; 300; 450 mm
Querschnitt der Messschiene:
22 x 9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber 300mm genauigkeit 0,01mm, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 3042310300, 42310300
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 234,72*
€ 265,04*
€ 4,90*
ab € 233,81*
€ 265,05*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 265,98*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,20*
€ 269,34*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 273,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.