| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042310500 Herst.-Nr.: 4317784731201 EAN/GTIN: 4317784731201 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Mit Standard- sowie Kugeltaster 5 mm. Lieferung mit Batterie LR44, 1,5 V, im Kunststoffetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 500 mm | Brückenlänge: | 150; 300; 450 mm | Querschnitt der Messschiene: | 22 x 9 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, fortis digitaler tiefenmessschieber, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, Schieblehre, Messschieber, Digital, Digital-Tiefenmessschieber, 3042310500, 42310500 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,68* | € 348,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 310,79* | € 348,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,38* | € 349,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,79* | € 353,58* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,94* | € 360,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|