Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Feinzeiger COMPIKA1001 0,001mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042351001
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     COMPIKA1001
EAN/GTIN:
     4031452300109
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger
Präzisions-Feinzeiger Compika Ausführung: Mit Stoßschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
62 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
0,1 mm
Freihub:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, Messuhr, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, COMPIKA1001, Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Freihub, Uhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Präzisionsfeinzeiger, Dickenmessgeräte, Compika, Käfer, 001, 1001, 4235, stoßgeschützt, Feinmessuhr, 3042351001, 42351001
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,13*
€ 164,59*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 147,18*
€ 164,82*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 165,79*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,84*
€ 167,98*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 176,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.