Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Typ 10/ 4.8mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Typ 10/ 4.8mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 10/ 4.8mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 10/ 4.8mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 10/ 4.8mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042360002
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/10
EAN/GTIN:
     4031452620047
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
plan, Ø 4,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, flachtaster, Einsatz, Kleinmessuhr, Prüfwerkzeug, Stahl, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Messuhr, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Meßeinsatz, plan, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Käfer, Präzisions-Messuhr, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, Profilmesser, Präzisions-Feinmessuhr, 4236, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 4031452620047, 3042360002, 42360002
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,24*
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,33*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,37*
5 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,42*
Lager 214
121
1
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,25*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,65*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,44*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 47,46*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
22201
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.