Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Typ 14/ 1,5mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Typ 14/ 1,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 14/ 1,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 14/ 1,5mm KÄFER
Messeinsatz Stahl Typ 14/ 1,5mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042360006
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/14
EAN/GTIN:
     4031452620122
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zyl. Stift Ø 1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, flachtaster, Einsatz, Prüfwerkzeug, Reifenprofiltiefenmaß, Messuhr, Feinmeßuhr, Präzisionsmessuhr, Stift, Meßeinsatz, Uhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Präzisions-Messuhr, Profilmesser, Tiefenmaß, Kleinmessuhr, Stahl, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Längenmessgerät, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Meßuhr, Mess-, und, zylindrischer, Spitze, Käfer, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, zyl., zylindrisch, Präzisions-Feinmessuhr, 4236, Tiefenmessschieber, Ersatz-Spitze, Präzisions-Feinmeßuhr, QR4029433, Ersatzmesseinsatz Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 4031452620122, 3042360006, 42360006
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,00*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,79*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 5,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,93*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 4,46*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,62*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,87*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,45*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62004
ab € 2,57*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 47,31*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
22201
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.