| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042360022 Herst.-Nr.: 573/51 Ø 10 EAN/GTIN: 4031452624021 |
| |
|
| | |
| Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teller, Ø 10 x 0,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, Einsatz, Messaufsatz, Ersatzmesseinsatz Messuhren, Messeinsatz für Messuhren, 3042360022, 42360022 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,20* | € 119,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,12* | € 119,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,42* | € 122,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,85* | € 122,62* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,74* | € 127,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|