Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT
Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT
Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT
Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT
Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042500008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099219
EAN/GTIN:
     4317784099219
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät teilung 0,01
fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät, FORMAT Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°. Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°. Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°. Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
32 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0,8 mm
Skalenbezifferung:
0–40–0 mm
Tasterlänge:
12,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, 4250, Fühlhebel-Messgerät, FORMAT, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Fühlhebelmessgeräte, Uhr, Fühlhebelmeßgerät, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Dickenmessgeräte, Meßgerät, Fühlhebel-Meßgerät, Messgerät, 3042500008, 42500008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,77*
€ 79,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,34*
€ 81,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,35*
€ 81,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 86,31*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,49*
€ 88,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.