Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 0,2mm A /40mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042521046
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     K 46
EAN/GTIN:
     4031452300406
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Fühlhebelmessgerät, Käfer, Form A Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°. Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°. Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°. Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,002 mm
Messbereich:
0,2 mm
Skalenbezifferung:
0–100–0 mm
Tasterlänge:
12,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, fühlhebelmessgerät 0,002mm, Digitales, Prüfwerkzeug, 4252, Fühlhebel-Messgerät, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Fühlhebelmessgeräte, QR4029447, Uhr, Fühlhebelmeßgerät, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Dickenmessgeräte, Meßgerät, Käfer, 100, 002, Fühlhebel-Meßgerät, Messgerät, 4031452300406, 3042521046, 42521046
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,68*
€ 87,57*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 77,86*
€ 87,82*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 88,22*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 78,55*
€ 88,48*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 82,39*
€ 94,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30025
ab € 63,26*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30028
ab € 85,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.