Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 2,0mm A /40mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 2,0mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 2,0mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 2,0mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 2,0mm A /40mm KÄFER
Fühlhebelmessgerät 2,0mm A /40mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042521402
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     K 40/2
EAN/GTIN:
     4031452300642
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Fühlhebelmessgerät, Käfer, Form A Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°. Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°. Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°. Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
40 mm
Ablesung:
0,02 mm
Messbereich:
2 mm
Skalenbezifferung:
0–100–0 mm
Tasterlänge:
35,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, Digitales, Prüfwerkzeug, 4252, Fühlhebel-Messgerät, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Fühlhebelmessgeräte, QR4029447, Uhr, Fühlhebelmeßgerät, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Dickenmessgeräte, Meßgerät, Käfer, 100, Fühlhebel-Meßgerät, Messgerät, 4031452300642, 3042521402, 42521402
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 126,32*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 110,47*
€ 129,04*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 130,60*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 131,57*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 137,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.