Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,4/28mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 0,4/28mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,4/28mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,4/28mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,4/28mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3042540030
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4305200
EAN/GTIN:
     4059192013332
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät mahr
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät teilung 0,01
Fühlhebelmessgerät Ausführung: Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet, Sichtscheibe aus Mineralglas für besten Schutz gegen Bruch, Zerkratzen, heiße Späne sowie beste Resistenz gegen Lösungsmittel, matt verchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten, stoßgeschütztes Messwerk, antimagnetische Ausführung, automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung, kugelgelagerter Doppelhebel, Überlastschutz durch Rutschkupplung, Messeinsatz mit Hartmetallkugel. Lieferung mit Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz Ø 2 mm, Einspannschaft (Ø 8 mm h6), im Etui. Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen, Zentrieren von Wellen oder Bohrungen, paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
27,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Skalenbezifferung:
40–0–40
Tasterlänge:
13,6 mm
Mess-Bereich:
±0,4 mm
Tastkugel:
Hartmetall
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmeßgerät, Fühlhebel-Messgerät, 4254, Fühlhebel-Meßgerät, Mahr, 3042540030, 42540030
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,89*
€ 89,68*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 73,96*
€ 89,70*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 77,21*
€ 91,92*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,34*
€ 95,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,17*
€ 95,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.