Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,25/28mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 0,25/28mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,25/28mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,25/28mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3042540037
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4306200
EAN/GTIN:
     4059192013523
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät mahr
fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät Ausführung: Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet, Sichtscheibe aus Mineralglas für besten Schutz gegen Bruch, Zerkratzen, heiße Späne sowie beste Resistenz gegen Lösungsmittel, matt verchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten, stoßgeschütztes Messwerk, antimagnetische Ausführung, automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung, kugelgelagerter Doppelhebel, Überlastschutz durch Rutschkupplung, Messeinsatz mit Hartmetallkugel. Lieferung mit Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz Ø 2 mm, Einspannschaft (Ø 8 mm h6), im Etui. Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen, Zentrieren von Wellen oder Bohrungen, paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
28 mm
Ablesung:
0,01 mm
Skalenbezifferung:
25–0–25
Tasterlänge:
40,3 mm
Mess-Bereich:
±0,25 mm
Tastkugel:
Hartmetall
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebel, 3042540037, 42540037
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 143,62*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 123,16*
€ 143,86*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,37*
€ 147,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,84*
€ 148,54*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 158,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mahr
4306851
ab € 18,04*
Sonstiges
Mahr
4306850
ab € 13,87*
Sonstiges
Mahr
4306853
ab € 14,27*
Sonstiges
Mahr
4309053
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.