Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,2/38mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlhebelmessgerät 0,2/38mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,2/38mm MAHR
Fühlhebelmessgerät 0,2/38mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3042540049
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4308250
EAN/GTIN:
     4059192013677
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät mahr
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät 0,002mm
Fühlhebelmessgerät Ausführung: Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet, Sichtscheibe aus Mineralglas für besten Schutz gegen Bruch, Zerkratzen, heiße Späne sowie beste Resistenz gegen Lösungsmittel, matt verchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten, stoßgeschütztes Messwerk, antimagnetische Ausführung, automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung, kugelgelagerter Doppelhebel, Überlastschutz durch Rutschkupplung, Messeinsatz mit Hartmetallkugel. Lieferung mit Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz Ø 2 mm, Einspannschaft (Ø 8 mm h6), im Etui. Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen, Zentrieren von Wellen oder Bohrungen, paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
38 mm
Ablesung:
0,002 mm
Skalenbezifferung:
100–0–100
Tasterlänge:
13,6 mm
Mess-Bereich:
±0,2 mm
Tastkugel:
Hartmetall
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebel, 3042540049, 42540049
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 183,30*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,73*
€ 184,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 187,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 188,62*
Lager 214
23 Tage
4
Frei Haus
ab € 164,88*
€ 191,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.