Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenschnelltaster 20-40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenschnelltaster 20-40mm FORMAT
Außenschnelltaster 20-40mm FORMAT
Außenschnelltaster 20-40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042630040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631983
EAN/GTIN:
     4317784631983
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
außenschnelltaster
Außenschnelltaster Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum schnellen Messen von Wandstärken, Rohren, Hohlkörpern etc.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
20–40 mm
Messtiefe:
80 mm
Fehlergrenze:
0,03 mm
Messkontaktart:
K Ø 1,5 mm
Messkontaktlänge bew.:
25 mm
Messkontaktlänge fest:
25 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Dickenmessgerät, Außen-Schnelltaster, Schnell-Taster, 3042630040, 42630040
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,36*
€ 230,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,48*
€ 231,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,51*
€ 231,50*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,00*
€ 243,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,29*
€ 271,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.