Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube 0-25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube 0-25mm FORTIS
Bügelmessschraube 0-25mm FORTIS
Bügelmessschraube 0-25mm FORTIS
Bügelmessschraube 0-25mm FORTIS
Bügelmessschraube 0-25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042720025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717267
EAN/GTIN:
     4317784717267
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
Bügelmessschraube Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.
Weitere Informationen:
Steigung:
0,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–25 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer, Bügelmeßschraube, 3042720025, 42720025
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 4,79*
ab € 18,39*
€ 25,05*
3 Tage
55
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 25,09*
9 Tage
55
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,55*
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 26,10*
Lager 214
59
€ 4,30*
ab € 19,34*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.