Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfuß 800N M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfuß 800N M8 FORMAT
Magnetfuß 800N M8 FORMAT
Magnetfuß 800N M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042980155
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517652
EAN/GTIN:
     4317784517652
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß
Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewicht:
1,1 kg
Haftkraft:
800 N
Maße L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Magnetfuß, 4298, Magnet, Fuss, magnetisch, Ersatz-Magnetfuß, 800N, Magnetfuss, Ersatz-Magnetfuss, Fuß, 800, Ersatz, Ersatz-Magnetfuß für Magnet-Gelenk-Messstative, Zubehör Messstative, 3042980155, 42980155
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,80*
€ 36,23*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 26,94*
€ 36,27*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 28,12*
€ 38,05*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 27,78*
€ 38,35*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 30,67*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.