Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfuß 1000N M6-8-10-12-10x1,25 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfuß 1000N M6-8-10-12-10x1,25 IBT
Magnetfuß 1000N M6-8-10-12-10x1,25 IBT
Magnetfuß 1000N M6-8-10-12-10x1,25 IBT
Artikel-Nr.:
     214-3042990135
Hersteller:
     Holdtec
Herst.-Nr.:
     DG1003HT
EAN/GTIN:
     7290005390425
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß
Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6, M8, M10, M12, M10 x 1,25
Gewicht:
1,35 kg
Haftkraft:
1000 N
Maße L x B x H:
75 x 50 x 55 mm
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: Messstativ, Magnetfuß, Magnet, 4299, 1300N, QR5061238, Ersatz-Magnetfuß, M10, Magnetfuss, Fuss, M12, Ersatz-Magnetfuss, Fuß, 1300, Holdtec, IBT, Ersatz, Ersatz-Magnetfuß für Magnet-Gelenk-Messstative, Zubehör Messstative, 7290005390425, 3042990135, 42990135
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,69*
€ 68,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,90*
€ 68,69*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 56,99*
€ 68,77*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 57,59*
€ 70,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 72,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.