Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS
Innenmessschraube mit HM-Messflächen 75-100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043050100
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716956
EAN/GTIN:
     4317784716956
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Schnabel-Innenmessschraube
Schnabel-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube mit Messschnabel Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt und feinst geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Messbereich:
75–100 mm
Messtrommel-Ø:
17 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnabel innenmessschraube, Messschraube, Präzisions-Innenmessschraube, Präzisions-Messschraube, 3043050100, 43050100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,27*
€ 84,52*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 69,82*
€ 84,56*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 86,12*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 72,67*
€ 88,04*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 71,89*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.