Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufprüfgerät 50x200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundlaufprüfgerät 50x200mm HP
Rundlaufprüfgerät 50x200mm HP
Rundlaufprüfgerät 50x200mm HP
Rundlaufprüfgerät 50x200mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3043150200
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780101
EAN/GTIN:
     4029713223465
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät Ausführung: Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstöcken. Linker Reitstock mit fester, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm. Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung. Mit T-Nut und Messstativ. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Feineinstellung. Max. Werkstückbelastung pro Reitstock 5 kg. Lieferung in Transportverpackung.
Weitere Informationen:
Spitzenhöhe:
50 mm
Spitzenweite:
200 mm
T-Nutbreite:
10 mm
Grundplatte:
350 x 110 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Wellen, Helios, DIN, Preisser, Rundlauf-Prüfgerät, Prüfgerät, DIN876/2, Wellen-Prüfgerät, 200, Wellenprüfgerät, 876/2, 876, 876/II, DIN876/II, 4315, DIN876, Rundlauf, 3043150200, 43150200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 472,91*
€ 511,22*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 488,21*
€ 532,98*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 500,63*
€ 542,81*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 507,61*
€ 548,36*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 532,82*
€ 586,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,67*
€ 666,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.