Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufprüfgerät ohne Spitzen 250x400mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundlaufprüfgerät ohne Spitzen 250x400mm HP
Rundlaufprüfgerät ohne Spitzen 250x400mm HP
Rundlaufprüfgerät ohne Spitzen 250x400mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3043150401
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0784108
EAN/GTIN:
     4029713284305
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
Spitzenloses Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
Rundlaufprüfgerät mit Scheibenböcken Ausführung: Spitzenloses Rundlaufprüfgerät, Scheibenböcke auf der Grundplatte verschiebbar. 1 Scheibenbock kann zum Durchmesserausgleich 30 mm in der Höhe verstellt werden. Hohe Genauigkeit durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben, Rundlaufgenauigkeit 5 µm, Tragfähigkeit maximal 25 kg pro Scheibenbock. Lieferung mit Messstativ, in Transportverpackung.
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
120 mm
Scheibenabstand max.:
400 mm
Werkstück-Ø max.:
250 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: rundlaufmessgerät, Wellen, Helios, Preisser, Rundlauf-Prüfgerät, Bock, Prüfgerät, ohnespitzen, 250, 120, Scheibenböcke, Wellen-Prüfgerät, 400, Wellenprüfgerät, Scheibenbock, Scheibenböcken, 4315, Böcken, Rundlauf, 3043150401, 43150401
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.362,62*
€ 2.811,52*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.755,58*
€ 2.833,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.776,30*
€ 2.854,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.787,06*
€ 2.865,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.724,36*
€ 2.866,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.866,03*
€ 3.410,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.840,26*
€ 3.379,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.769,08*
€ 3.295,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.754,30*
€ 3.277,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.724,36*
€ 3.241,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.