Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Messschraube zweipunkt 3,0-4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innen-Messschraube zweipunkt 3,0-4,0mm FORMAT
Innen-Messschraube zweipunkt 3,0-4,0mm FORMAT
Innen-Messschraube zweipunkt 3,0-4,0mm FORMAT
Innen-Messschraube zweipunkt 3,0-4,0mm FORMAT
Innen-Messschraube zweipunkt 3,0-4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043180004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584562
EAN/GTIN:
     4317784584562
Suchbegriffe:
2-Punkt-Innenmessschraube
2-Punkt-Innenmikrometerschraube
2punkt-Innenmessschraube
2punkt-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring. Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Lieferung mit Einstellring.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
3–4 mm
Messtiefe:
– mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messtaster:
– mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 286,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,28*
€ 286,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,17*
€ 289,67*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,26*
€ 304,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,50*
€ 339,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.