Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Messschraube dreipunkt 8,0-10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innen-Messschraube dreipunkt 8,0-10,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 8,0-10,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 8,0-10,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 8,0-10,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 8,0-10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043180010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584609
EAN/GTIN:
     4317784584609
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring. Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Lieferung mit Einstellring.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
8–10 mm
Messtiefe:
55 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messtaster:
1,4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3 punkt innenmessschraube, Messschraube, Innen-Messgerät, 3043180010, 43180010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 222,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 222,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 223,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 190,03*
€ 223,74*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 196,75*
€ 235,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.