Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Messschraube dreipunkt 20,0-25,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innen-Messschraube dreipunkt 20,0-25,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 20,0-25,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 20,0-25,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 20,0-25,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 20,0-25,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043180025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584647
EAN/GTIN:
     4317784584647
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring. Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Lieferung mit Einstellring.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,005 mm
Messbereich:
20–25 mm
Messtiefe:
90 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messtaster:
0,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 227,00*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 227,02*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 227,61*
Lager 214
24 Tage
4
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 231,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,23*
€ 265,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.