Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Messschraube dreipunkt 50,0-63,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innen-Messschraube dreipunkt 50,0-63,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 50,0-63,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 50,0-63,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 50,0-63,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 50,0-63,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043180063
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584685
EAN/GTIN:
     4317784584685
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring. Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Lieferung mit Einstellring.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,005 mm
Messbereich:
50–63 mm
Messtiefe:
115 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Messtaster:
0,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 274,15*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 274,15*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 277,09*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 239,60*
€ 282,14*
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 272,41*
€ 313,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.