Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Messschraube dreipunkt 75,0-88,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innen-Messschraube dreipunkt 75,0-88,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 75,0-88,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 75,0-88,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 75,0-88,0mm FORMAT
Innen-Messschraube dreipunkt 75,0-88,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043180088
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584708
EAN/GTIN:
     4317784584708
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Innenmessschraube Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring. Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Lieferung mit Einstellring.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,005 mm
Messbereich:
75–88 mm
Messtiefe:
115 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Messtaster:
0,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 267,71*
€ 306,79*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 306,80*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 310,30*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 316,40*
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 308,18*
€ 352,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,81*
€ 319,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.