| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3043190020 Herst.-Nr.: 4317784584784 EAN/GTIN: 4317784584784 |
| |
|
| | |
| Innenmessschrauben-Satz Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung mit Einstellringen und Schraubendreher, im Kunststoffkasten. Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Satzinhalt: 1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 12–16 mm 1 x 3-Punkt Innenmessschraube 16–20 mm 1 x Einstellring Ø 16 mm 1 x Verlängerung Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12–20 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innenmessschraubensatz, innenmessschraubensatz 12-20 mm, 3 punkt innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube format, Innenmessschraube, Messschraube, Innen-Messgeräte-Satz, Innen-Messschrauben-Satz, Messschrauben-Satz, 3043190020, 43190020 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,58* | € 304,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,17* | € 304,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,80* | € 307,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,34* | € 323,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 300,68* | € 347,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|