Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043250080
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716871
EAN/GTIN:
     4317784716871
Suchbegriffe:
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Tiefenmessgerät-Messbrücke
Messbrücke Ausführung: Oberfläche gehärtet und matt verchromt. Geeignet für alle Messuhren mit Schaft-Ø 8 mm h6. Lieferung inkl. Befestigungsschraube. Aus Leichtmetall.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Maße:
80 x 16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messbrücke, Brücke, Messbrücke für Messuhren, 3043250080, 43250080
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,41*
€ 48,79*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 37,58*
€ 48,83*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 38,45*
€ 50,17*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 39,27*
€ 52,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 53,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.