Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfuß 300N 36x30x35mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfuß 300N 36x30x35mm FORMAT
Magnetfuß 300N 36x30x35mm FORMAT
Magnetfuß 300N 36x30x35mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043280013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784606011
EAN/GTIN:
     4317784606011
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß
Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewicht:
0,25 kg
Haftkraft:
300 N
Maße L x B x H:
36 x 30 x 35 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messstativ, Stativ, Gelenk, Ersatz-Magnetfuß für Magnet-Gelenk-Messstative, Zubehör Messstative, 3043280013, 43280013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
€ 4,79*
ab € 12,96*
€ 18,34*
5 Tage
48
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 18,39*
1 Tag
48
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,52*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 13,47*
€ 19,53*
1 Tag
48
€ 8,50*
ab € 14,83*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.